Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, matala kupukanta

Vetoniitti, matalakanta, rst A2 / rst A2
VETONIITTI A2/A2 KUPU 4X6

Tuotenro 09310946

EAN 4053479968278

-
Vetoniitti, matala kupukanta

Tuotenro 09310946

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Holkki: Ruostumaton teräs A2. Kara: Ruostumaton teräs A2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

4 x 6 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

2-3 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

7,5 mm

Kannan korkeus (k1)

1 mm

Leikkauslujuus

1900 N

Vetolujuus

2500 N

Materiaali, holkki

A2

Materiaali, kara/tappi

A2

Pinnoite, holkki

Pinnoittamaton

Pinnoite, kara

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala kupu-/lieriökanta

Karan/tapin halkaisija (dm)

2,42 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot