Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, kupukanta

Vetoniitti, kupukanta, sink. teräs / sink. teräs
VETONIITTI TERÄS 6X12

Tuotenro 09356 12

EAN 4099618446054

-
Vetoniitti, kupukanta

Tuotenro 09356 12

-
Määrä
P-koko:
x 2000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Holkki: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K). Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

6 x 12 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

4,5-6,5 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

12,0 mm

Kannan korkeus (k1)

1,5 mm

Leikkauslujuus

4200 N

Vetolujuus

5500 N

Materiaali, holkki

Teräs

Materiaali, kara/tappi

Teräs

Pinnoite, holkki

Sinkitty

Pinnoite, kara

Sinkitty

Porareiän halkaisija

6,1 mm

Standardit

WN 935

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kupukanta

Karan/tapin halkaisija (dm)

3,6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot