Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, kupukanta, ruostumaton teräs A2/A2

Vetoniitti suljettu kupukanta ruost. t A2/A2
VETONIITTI A2/C1 KUPU SULJ 4X9,5

Tuotenro 093791495

EAN 4053479970899

-
Vetoniitti, kupukanta, ruostumaton teräs A2/A2

Tuotenro 093791495

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Holkki: A2, kara: Ruostumaton teräs A2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (Ø d1 x l1)

4 x 9,5 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

8 mm

Kannan korkeus (k1)

1,7 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

3,0-5,0 mm

Materiaali, holkki

A2

Materiaali, kara/tappi

Ruostumaton teräs C1

Pinnoite, holkki

Pinnoittamaton

Pinnoite, kara

Pinnoittamaton

Porareiän halkaisija

4,1 mm

Leikkauslujuus

3120 N

Vetolujuus

3560 N

Pään/kannan tyyppi

Matala kupu-/lieriökanta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot