Vetoniitti laajakanta
Vetoniitti, laajakanta, alum. maalattu/teräs
VETONIITTI ALU/ST LAAJA 4,8X12 RR33/9004
Tuotenro 0944104833
EAN 4053479977966
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vetoniitti, laajakanta, maalattu alumiin/teräs on ihanteellinen valinta pehmeiden tai hauraampien materiaalien niittaukseen. Laajakanta helpottaa niittausta ja varmistaa vakaan ja kestävän lopputuloksen.
- Laajakanta vetoniitti
- Laajakanta helpottaa pehmeiden / hauraiden materiaalien niittausta
- Materiaali maalattu niitti alumiin ja vetokara sinkitty teräs
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 4,8 x 12 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 6-8 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 14 mm |
Leikkauslujuus | 2110 N |
Vetolujuus | 2940 N |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Materiaali, holkki | Alumiini |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
Pinnoite, holkki | Maalattu/lakattu |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |