Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti laajakanta

Vetoniitti, laajakanta, teräs/teräs
VETONIITTI ST/ST LAAJA 4,8X20

Tuotenro 0944134820

EAN 4053479978048

-
Vetoniitti laajakanta

Tuotenro 0944134820

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laajakantainen vetoniitti helpottaa pehmeiden ja hauraiden materiaalien niittausta. Valmistettu kestävästä sinkitystä teräksestä.

Vetoniitti, laajakanta, teräs/teräs on ihanteellinen valinta pehmeiden tai hauraampien materiaalien niittaukseen. Laajakanta helpottaa niittausta ja varmistaa vakaan ja kestävän lopputuloksen.



  • Laajakanta vetoniitti

  • Laajakanta helpottaa pehmeiden / hauraiden materiaalien niittausta

  • Materiaali niitti sinkitty teräs ja vetokara sinkitty teräs
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

4,8 x 20 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

14-16 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

16 mm

Kannan korkeus (k1)

2,5 mm

Leikkauslujuus

2400 N

Vetolujuus

3100 N

Materiaali, kara/tappi

Teräs

Materiaali, holkki

Teräs

Pinnoite, kara

Sinkitty

Pinnoite, holkki

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala kupu-/lieriökanta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot