Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, laajakanta / suuri matala kupukanta

Yleisvetoniitti, laaja kupukanta, alumiini/teräs
VETONIITTI ZEBRA L17MM D15,6 ALU

Tuotenro 0915048127

EAN 4011231857352

-
Vetoniitti, laajakanta / suuri matala kupukanta

Tuotenro 0915048127

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Holkki: Alumiinia. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
  • Monikäyttöinen vetoniitti: Soveltuu yleiskäyttöön suuren kiinnitysalueen ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

4,8 x 17 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

6,4-12,7 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

15,6 mm

Kannan korkeus (k1)

1,8 mm

Porareiän halkaisija vähint./enint.

4,9-5,1 mm

Leikkauslujuus

1340 N

Vetolujuus

2100 N

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot