Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, matala kupukanta DIN EN ISO 16585

ISO 16585, kupukanta, ruostumaton teräs A2/C1
VETONIITTI KUPU A2/C1 (6,5-9,0) 4,8X16,0

Tuotenro 514664816

EAN 4057709162306

-
Vetoniitti, matala kupukanta DIN EN ISO 16585

Tuotenro 514664816

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Holkki: Ruostumaton teräs

  • Kara: Ruostumaton teräs
Huomautus

Standardissa EN ISO 16585 määritettyjä mittoja ja toleransseja on noudatettava.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (Ø d1 x l1)

4,8 x 16 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

10,1 mm

Kannan korkeus (k1)

2,0 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

6,5-9,0 mm

Materiaali, holkki

A2

Materiaali, kara/tappi

Ruostumaton teräs C1

Pinnoite, holkki

Pinnoittamaton

Pinnoite, kara

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

ISO

16585

Porareiän halkaisija

4,9 mm

Leikkauslujuus

4000 N

Vetolujuus

4400 N

Pään/kannan tyyppi

Kupukanta

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vetoniittipihti HNG 26 N

VETONIITTIPIHTI 3,0-6,4MM HNG26N

Vetoniittipihti halkaisijaltaan 3,0-6,4 mm vetoniiteille
x 1 kpl
Vetoniittipihti HNG 28 N

RVTR-LEVR-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Pituussäädettävät vetoniittipihdit (4 asentoa) Ø 3,0-6,4 mm:n vetoniiteille
x 1 kpl
Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKKUVETONIITTIPIHTI ANG 18 COMPACT RUNKO

Akkukäyttöinen laite kaikista materiaaleista valmistetuille halkaisijan 2,4–4,8 mm vetoniiteille.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot