Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, matala kupukanta

Vetoniitti, matala kupuk., alumiini/sink. teräs
VETONIITTI ALU/ST KUPU 2,4X6

Tuotenro 093761246

EAN 4053479970325

-
Vetoniitti, matala kupukanta

Tuotenro 093761246

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Holkki: Alumiinia. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
  • Monikäyttöinen vetoniitti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

2,4 x 6 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

2,0-4,0 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

5 mm

Kannan korkeus (k1)

0,65 mm

Leikkauslujuus

315 N

Vetolujuus

370 N

Materiaali, holkki

AlMg 3,5

Materiaali, kara/tappi

Teräs

Pinnoite, holkki

Pinnoittamaton

Pinnoite, kara

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala kupu-/lieriökanta

Karan/tapin halkaisija (dm)

1,4 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot