Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, matala kupukanta

Vetoniitti, matala kupuk., alumiini/sink. teräs
VETONIITTI ALU/ST KUPU 4X12

Tuotenro 093761412

EAN 4053479970424

-
Vetoniitti, matala kupukanta

Tuotenro 093761412

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Holkki: Alumiinia. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
  • Monikäyttöinen vetoniitti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

4 x 12 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

6,5-8,5 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

8 mm

Kannan korkeus (k1)

1,0 mm

Leikkauslujuus

1050 N

Vetolujuus

1560 N

Materiaali, holkki

AlMg 3,5

Materiaali, kara/tappi

Teräs

Pinnoite, holkki

Pinnoittamaton

Pinnoite, kara

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala kupu-/lieriökanta

Karan/tapin halkaisija (dm)

2,18 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot