Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, matala kupuk., alumiini/sink. teräs
VETONIITTI ALU/ST KUPU 4X6
Tuotenro 09376146
EAN 4053479968414
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Monikäyttöinen vetoniitti
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 1,0-3,0 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,0 mm |
Leikkauslujuus | 1050 N |
Vetolujuus | 1560 N |
Materiaali, holkki | AlMg 3,5 |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 2,18 mm |