Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, sulj. mat.k.kanta, ruostum.trs A2/C1
VETONIITTI KUPU SULJ A2 (10,5-14) 4,8X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suljettu niittikaran pää
- Ohuemman karan ansiosta niittiholkin seinämä on hyvin paksu, mikä takaa korkean leikkauslujuuden.
- Kupukantainen
- Ilma- ja roiskevesitiivis niittaus
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (Ø d1 x l1) | 4,8 x 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9.8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1.7 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 10,5-14,0 mm |
Materiaali, holkki | A2 |
Materiaali, kara/tappi | Ruostumaton teräs C1 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Porareiän halkaisija | 4.9 mm |
Leikkauslujuus | 4000 N |
Vetolujuus | 4400 N |
Pään/kannan tyyppi | Kupukanta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!