Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti m.kupuk, alum./sink. teräs keskivahva
VETONIITTI ZEBRA L10 ALU
Tuotenro 091554010
EAN 4047376626591
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monikäyttöinen vetoniitti
ZEBRA-vetoniitin ominaisuudet
- Laadukas vetoniittiliitos
Siisti, varma kiinnittyminen
Luotettava patentoitu niittikaran lukitusmekanismi
Tasainen korkea vetolujuus ja leikkauslujuus
Erittäin lujat niittiliitokset; kestävät iskuja ja roiskevettä
Hyvä niitin karan/varren laajenemiskyly
Täyttää jopa ylisuuret poranreiät kokonaan
- Rajoitettu valikoima kokoja/mittoja suuren kiristys-/niittausalueen vuoksi
Ei tarvetta varastoida suurta määrää eri tuotteita
Vähemmän virheiden aiheuttajia asennettaessa
Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä
Halk. 4,8 mm: Yleinen tekninen hyväksyntä Z-14.4
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 1,2-6,3 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,0 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,4 mm |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 4,1-4,3 mm |
Leikkauslujuus | 1200 N |
Vetolujuus | 1600 N |
Materiaali, holkki | Alumiini |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
Standardit | WN 915 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kupukanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 2,2 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!