Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, matala kupukanta

Vetoniitti m.kupuk, alum./sink. teräs keskivahva
VETONIITTI ZEBRA L8ALU

Tuotenro 09155328

EAN 4047376618565

-
Vetoniitti, matala kupukanta

Tuotenro 09155328

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Holkki: AI-Mg, alumiini 2,5. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Monikäyttöinen vetoniitti



ZEBRA-vetoniitin ominaisuudet


  • Laadukas vetoniittiliitos

Siisti, varma kiinnittyminen


Luotettava patentoitu niittikaran lukitusmekanismi


Tasainen korkea vetolujuus ja leikkauslujuus


Erittäin lujat niittiliitokset; kestävät iskuja ja roiskevettä


Hyvä niitin karan/varren laajenemiskyly


Täyttää jopa ylisuuret poranreiät kokonaan


  • Rajoitettu valikoima kokoja/mittoja suuren kiristys-/niittausalueen vuoksi

Ei tarvetta varastoida suurta määrää eri tuotteita


Vähemmän virheiden aiheuttajia asennettaessa

Huomautus

Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä

Halk. 4,8 mm: Yleinen tekninen hyväksyntä Z-14.4

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

0,5-4,8 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

6,4 mm

Kannan korkeus (k1)

1,1 mm

Porareiän halkaisija vähint./enint.

3,3-3,5 mm

Leikkauslujuus

750 N

Vetolujuus

1000 N

Materiaali, holkki

Alumiini

Materiaali, kara/tappi

Teräs

Pinnoite, holkki

Pinnoittamaton

Pinnoite, kara

Sinkitty

Standardit

WN 915

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kupukanta

Karan/tapin halkaisija (dm)

1,8 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vetoniittipihti, käsikäyttöinen

VETONIITTIPIHTI ZEBRA

Halkaisijaltaan 2,4 mm:n, 3 mm:n ja 4 mm:n vetoniittien työstämiseen alumiiniin, kupariin, teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen ja halkaisijaltaan 5 mm:n vetoniittien työstämiseen alumiiniin
x 1 kpl
Vetoniittipihti HNG 26 N

VETONIITTIPIHTI 3,0-6,4MM HNG26N

Vetoniittipihti halkaisijaltaan 3,0-6,4 mm vetoniiteille
x 1 kpl
Vetoniittipihti HNG 28 N

RVTR-LEVR-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Pituussäädettävät vetoniittipihdit (4 asentoa) Ø 3,0-6,4 mm:n vetoniiteille
x 1 kpl
Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKKUVETONIITTIPIHTI ANG 18 COMPACT RUNKO

Akkukäyttöinen laite kaikista materiaaleista valmistetuille halkaisijan 2,4–4,8 mm vetoniiteille.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot