Vetoniitti, suljettu, kupukanta ISO 15976, teräs/teräs
ISO 15976, kupukanta teräs/teräs
VETONIITTI SULJ ISO 15976 ST/ST 4,8X8,0
Tuotenro 51454488
EAN 4056807135731
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardissa EN ISO 15976 määritettyjä mittoja ja toleransseja on noudatettava.
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija x pituus (Ø d1 x l1) | 4,8 x 8 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10,1 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,0 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 0,5-3,0 mm |
Materiaali, holkki | Teräs |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, holkki | Sinkitty |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
ISO | 15976 |
Porareiän halkaisija | 4,9 mm |
Leikkauslujuus | 2400 N |
Vetolujuus | 2800 N |
Pään/kannan tyyppi | Kupukanta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!