Vetoniittisarja matala kupukanta, LE 504 osaa, valkoisessa järjestelmäsalkussa
Vetoniitti vakio, kupuk., al./sink. teräs LE salk.
VETONIITTISARJA, 504 OS. ORSY 80V
Tuotenro 5964093601
EAN 4099618581953
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sisältää korkealaatuisen valkoisen järjestelmäsalkun 4.4.1, jossa on irrotettavat järjestelmälaatikot
- Käyttövalmis, mukana yhteensopivat poranterät ja vetoniittipihdit
- Valikoima kattaa koko kiinnitysalueen 1,5 mm - 12 mm
- Niittien kiinnitysalueen tiedot ovat järjestelmäsalkun kannessa
Vetoniittiliitoksen edut:
- Holkki alumiinia, kara sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A2K)
- Laadukas vetoniittiliitos
- Siisti, varma kiinnittyminen
- Luotettava niittikaran lukitusmekanismi
- Tasainen korkea vetolujuus ja leikkauslujuus
- Erittäin lujat niittiliitokset; kestävät iskuja ja roiskevettä
- Niittiholkki ei katkea pienellä nimelliskiinnitysalueella
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 504 KPL |
Materiaali, holkki | Alumiini |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
Mitat, system | 4.4.1 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,1
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,1
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,9
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(1,5-3,5)-3X6
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4X10
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(8,5-12,5)-4X16
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4X6
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4X8
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-6,0)-4,8X10
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(6,0-12,0)-4,8X16
JAKAJA 2.2.1 JA 2.4.1 LOKEROIHIN, ORSY