Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniittisarja, pias, kupukanta

pias vetoniitti kupuk. sink. alu/t 631 kpl salkku
VETONIITTISARJA ZEBRA, ORSY

Tuotenro 5964091500

EAN 4046777622492

-
Vetoniittisarja, pias, kupukanta

Tuotenro 5964091500
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
631 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Alumiini, AlMg 2,5 / sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), 3,2–4,8 mm

Valikoima, 631 kappaletta


  • 1 x Zebra-vetoniittipihti

  • 150 vetoniittiä, 3,2 x 8 mm

  • 100 vetoniittiä, 3,2 x 11 mm

  • 100 vetoniittiä, 4,0 x 10 mm

  • 80 vetoniittiä, 4,0 x 13 mm

  • 100 kutakin vetoniittiä, 4,8 x 10 / 4,8 x 15¬mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

631 KPL

Materiaali, holkki

AlMg 2,5

Pinnoite, holkki

Pinnoittamaton

Materiaali, kara/tappi

Teräs

Pinnoite, kara

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Vetoniittisarja, pias, kupukanta sisältää:
1 x
Vetoniittipihti, käsikäyttöinen

VETONIITTIPIHTI ZEBRA

Kuvaus:
2,4-4 mm
Halkaisijaltaan 2,4 mm:n, 3 mm:n ja 4 mm:n vetoniittien työstämiseen alumiiniin, kupariin, teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen ja halkaisijaltaan 5 mm:n vetoniittien työstämiseen alumiiniin
Määrä: 1 x
100 x
Vetoniitti, matala kupukanta

VETONIITTI ZEBRA L.11 ALU

Kuvaus: Holkki: AI-Mg, alumiini 2,5. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
150 x
Vetoniitti, matala kupukanta

VETONIITTI ZEBRA L8ALU

Kuvaus: Holkki: AI-Mg, alumiini 2,5. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 150 x
100 x
Vetoniitti, matala kupukanta

VETONIITTI ZEBRA L10 ALU

Kuvaus: Holkki: AI-Mg, alumiini 2,5. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
80 x
Vetoniitti, matala kupukanta

VETONIITTI ZEBRA L13 ALU

Kuvaus: Holkki: AI-Mg, alumiini 2,5. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 80 x
100 x
Vetoniitti, matala kupukanta

VETONIITTI ZEBRA L.11 ALU

Kuvaus: Holkki: AI-Mg, alumiini 2,5. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
100 x
Vetoniitti, matala kupukanta

VETONIITTI ZEBRA L16 ALU

Kuvaus: Holkki: AI-Mg, alumiini 2,5. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
4 x
Laatikko/lokero, System

LOKERO 1.1.1. PUNAINEN

Kuvaus:
1.1.1
Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
Määrä: 4 x
2 x
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.1.1. PUNAINEN

Kuvaus:
2.1.1
Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
Määrä: 2 x
1 x
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.4.1. PUNAINEN

Kuvaus:
2.4.1
Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
Määrä: 1 x
Laatikon/lokeron välijakaja, System Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.
1 x
Laatikon/lokeron välijakaja, System Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110

Kuvaus: Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot