Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetopyörä Lincoln

VETOPYÖRÄ LINCOLN 0,6-0,8MM 1KPL KP14016

Tuotenro 0702352080

EAN 4053479948621

-
Vetopyörä Lincoln

Tuotenro 0702352080
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
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut langansyöttöpyörät, halkaisija 37mm. Sopivat käytettäväksi useimpien Lincoln-hitsauskoneiden ja -laitteiden kanssa.

Lincoln hitsauskoneiden langansyöttörullat KP14016 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä varmistaa sen pitkäikäisyyden ja luotettavuuden. Sen 37mm halkaisija sopii useimpiin Lincoln-hitsauskoneisiin ja langansyöttölaitteisiin.



  • Langansyöttöpyörät ruostumattomasta teräksestä

  • Halkaisija 37mm

  • Sopii käytettäväksi useimpien Lincoln-hitsauskoneiden sekä langansyöttölaitteiden kanssa

  • Hitsauskoneet:

Speedtec® 180C, 200C, 215C, 320CPPowertec® 161C, 191C, 231C, 271C 205C, 255C, 300C, 305C, 355C, 425C


  • Langansyöttölaitteet:

LF-22M, LF-24M, LF-24M PRO, LF-33, LF-34, LF-35, LF-37, LF-38, PF-22, PF-26, PF-40, PF-41, PF-42, PF-44, PF-46

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle

0,6-0,8 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs, 1.4510

Soveltuu enint., langan halkaisijalle

0,8 mm

Soveltuu hitsauslangalle

Teräs, Ruostumaton teräs, 0 - ei määritelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot