Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetopyörä, langansyöttörulla

VETOPYÖRÄ 0,6-0,8MM 1KPL WURTH 180-5

Tuotenro 0984180002

EAN 4058794845839

-
Vetopyörä, langansyöttörulla

Tuotenro 0984180002
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
MIG 180-5- / MIG 180-5S- / MIG 200 LCD -hitsauskoneille

Korkealaatuinen materiaali


Valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä, mikä estää ruostumisen ja takaa pitkän käyttöiän.



Kiillotettu ja sileä


Erittäin tarkat valmistustoleranssit takaavat langan sujuvan syötön.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle

0,6-0,8 mm

Soveltuu enint., langan halkaisijalle

0,8 mm

Soveltuu hitsauslangalle

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot