Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetopyyheannostelija Tork

Tork-vetopyyheannostelija puhdistuspaperille
VETOPYYHEANNOSTELIJA TORK

Tuotenro 0899800353
EAN 7322540349382

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Annostelijan sisäisen annostelumekanismin ansiosta voit ottaa juuri tarvittavan määrän paperia yhdellä kädellä.
  • Helppo ja nopea täyttää

  • Leikkuureuna on ruostumatonta terästä: kestävä ja vahva

  • Joustava, rajoittamaton paperin annostelu: paperia voidaan ottaa haluttu määrä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti kaikkiin paikkoihin, joissa käsien ja likaisten pintojen kevyeen puhdistukseen tarvitaan monikäyttöinen ratkaisu.

Leveys

239 mm

Korkeus

360 mm

Syvyys

227 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot