Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoruuvi (erittäin luja) DIN 961, teräs 10.9, pinnoittamaton

DIN 961 teräs 10.9, ei-pinnoit. vetor. hienokierre
KUUSIOR.961 10.9 ST M12X1,25X100

Tuotenro 0067612010

EAN 4038898826965

-
Vetoruuvi (erittäin luja) DIN 961, teräs 10.9, pinnoittamaton

Tuotenro 0067612010

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hyötyajoneuvojen jarrurumpujen helppoon irrottamiseen.
  • Erityiset kuusiopultit tekevät jarrurumpujen irrotuksesta helppoa ja vaivatonta.

  • Kantaan asti ulottuva metrinen hienokierre, standardin DIN 961 mukainen, teräs, lujuusluokka 10.9, pinnoittamaton.

  • Pyöristetty kierre estää pyörännavan vaurioitumisen ja varmistaa ruuvin helpon irrottamisen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1)

M12 x 1,25

Pituus (kokonaispituus) (l1)

100 mm

Kannan korkeus (k1)

7,5 mm

Standardit

DIN 961

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10.9

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Korroosionkestävyys

0 h

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 19

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,25 mm

Kierteen malli

Täyskierre

Kierteen pituus (metrinen kierre)

30 mm

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M12 DT

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
x 200 kpl
Ruuvilukite, kova

RUUVILUKITE KOVA 50G

Vaikeasti avattava tiivistetty ruuviliitos. Ruuvilukite yhdellä kädellä käytettävällä annostelukorkilla
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot