Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Videoendoskooppi PRO Dual

Videoendoskooppi PRO Dual
ENDOSKOOPPI

Tuotenro 071553 757

EAN 4061975395221

-
Videoendoskooppi PRO Dual

Tuotenro 071553 757
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
Erinomainen laite vaikeapääsyisten kohteiden tarkasteluun ja dokumentointiin videotallennuksen ja/tai kuvatallenteiden avulla
  • 4,9 mm Dual-kaksoiskameralla, jossa on 90 asteen etu- ja sivunäkymät (tuotenro 071553 760)

  • Reaaliaikainen katselu TFT-värinäytöstä

  • Tarkkuus 640 x 480 dpi

  • Tallentaa suoraan monitoimikonsolin SD-kortille kuvat JPG-formaatissa ja videot NTSC- tai PAL-formaatissa

  • Erinomainen kuvanlaatu kahden himmennettävän mini-LED-valon ansiosta

  • Anturin kamerapäässä on naarmuuntumaton safiirilasi, joka takaa hyvän kuvanlaadun sekä suojaa kameran linssiä

  • Latausaika vain 2 tuntia 4 tunnin käyttöä varten

  • Mahdollisuus tiedonsiirtoon USB-liitännän kautta

  • Suora yhteys AV-liittimen ja liitäntäkaapelin avulla

  • Useita zoomaustoimintoja ja kuvan peilausominaisuuksia

Digitaalinen zoom


Liittyvät tuotteet


  • 0715 53 766 Endoskoopin laturi

  • 0715 53 767 Endoskoopin akku
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSopii erinomaisesti eri alojen käyttökohteisiin, esimerkiksi autoalalle, putkistotöihin, rakentamiseen, teollisuuteen, ilmailualalle sekä poliisi- ja tullitoimintaan

Leveys

72,0 mm

Korkeus

200,0 mm

Akku-/paristotyyppi

Litium

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Akku / paristo kiinteästi asennettu

Kyllä

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

IP-suojausluokka

IP 67

Käyttölämpötila vähint.

0 °C

Käyttölämpötila enint.

55 °C

Tuotteen paino

2332,000 g

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Endoskoopin anturi/kaapeli kameralla, One Way

ENDOSKOOPIN KAAPELI KÄÄNNETTÄVÄ 186CM

4,5 mm:n kameralla, jossa on etunäkymä ja jota voi kääntää 180°
x 1 kpl
Endoskoopin anturi/kaapeli Dual-kaksoiskameralla

ENDOSKOOPIN KAAPELI KAKSOISKAMERA 1M

4,9 mm:n Dual-kaksoiskameralla, jossa on 90 asteen etu- ja sivunäkymät
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot