Viiltosuojakäsine Respect
Viiltosuojakäsine Respect
VIILTOSUOJAKÄSINE RESPECT KOKO 8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin turvalliset, pitkä käyttöikä
- Kämmenalueella on erikoisviiltosuojakuituja
- Kämmenen eniten rasittuvilla alueilla on lisävahvikkeet
Kämmenen ja sormien selkäpuolella on suojaavat vahvikkeet
Kämmenosassa on hankaukselta suojaava ja luistamaton pinnoite
Istuu hyvin ja takaa erinomaisen käyttöturvallisuuden
Pehmeä neopreeniranneke, tarrakiinnitys
Miellyttävä käyttää
Selkämys on hengittävää ja joustavaa polyesterikangasta
Tiedot(X)
- Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvää viiltosuojausta ja kulutuksenkestävyyttä
- Terävien työkappaleiden ja työkalujen käsittelyyn
- Messurakentamiseen, asennustyöhön
- Varastointiin ja logistiikkatehtäviin
- Mekaanikon tehtäviin ja korjaamotöihin
- Käsityökaluilla ja koneilla tehtäviin töihin
Koko | 8 |
Standardit | EN 388, EN 420 |
Kategoria | II |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!