Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Viiltosuojakäsine Respect

Viiltosuojakäsine Respect
VIILTOSUOJAKÄSINE RESPECT KOKO 9

Tuotenro 0899401249
EAN 4046777921281

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vahvat yleiskäsineet, joissa on erinomainen viiltosuojaus

Erittäin turvalliset, pitkä käyttöikä


  • Kämmenalueella on erikoisviiltosuojakuituja

  • Kämmenen eniten rasittuvilla alueilla on lisävahvikkeet


Kämmenen ja sormien selkäpuolella on suojaavat vahvikkeet



Kämmenosassa on hankaukselta suojaava ja luistamaton pinnoite



Istuu hyvin ja takaa erinomaisen käyttöturvallisuuden


Pehmeä neopreeniranneke, tarrakiinnitys



Miellyttävä käyttää


Selkämys on hengittävää ja joustavaa polyesterikangasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvää viiltosuojausta ja kulutuksenkestävyyttä

  • Terävien työkappaleiden ja työkalujen käsittelyyn

  • Messurakentamiseen, asennustyöhön

  • Varastointiin ja logistiikkatehtäviin

  • Mekaanikon tehtäviin ja korjaamotöihin

  • Käsityökaluilla ja koneilla tehtäviin töihin

Koko

9

Standardit

EN 388, EN 420

Kategoria

II

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Käsinepidike karabiinihaalla

KÄSINEPIDIKE

Helppo kiinnittää työ- ja suojavaatteisiin
x 3 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot