Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Viiltosuojakäsine W-200, luokka C

Viiltosuojakäsine W-200, luokka C
VIILTOSUOJAKÄS W-200 STOP CUT-C 8

Tuotenro 0899400762

EAN 4052703189243

-
Viiltosuojakäsine W-200, luokka C

Tuotenro 0899400762
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
Erittäin mukava ja kestävä viiltosuojakäsine, jossa on Dyneema®-kuituja ja hengittävä PU-pinnoite
  • Käsien lämpötila ja käyttömukavuus pysyvät hyvinä pitkään Dyneema®-kuitujen ansiosta

  • Hengittävä PU-pinnoite takaa erinomaisen käyttömukavuuden

  • Kestää hyvin hankaamista ja mekaanista kulutusta

  • Istuu hyvin ja on joustava

Dyneema® on DSM:n rekisteröity tavaramerkki.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kuiviin käyttöympäristöihin, joissa vaaditaan kohtalaista viiltosuojaa ja kulutuksenkestävyyttä

Koko

8

Neuletiheys

13

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Dyneema® / polyamidi / lasi

Materiaali, pinnoite

PU, PUR

Standardit

EN 388, EN 420

Viiltosuojaluokka, viillonkestävyys ISO 13997:n mukaisesti

C

Kategoria

II

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Käsinepidike karabiinihaalla

KÄSINEPIDIKE

Helppo kiinnittää työ- ja suojavaatteisiin
x 3 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot