Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Viiltosuojakäsine W-260, luokka C, Dyneema

Viiltosuojakäsine W-260, luokka C
VIILTOSUOJAKÄSINE DYNEEMA W-260C - 10

Tuotenro 0899403340

EAN 4099618451072

-
Viiltosuojakäsine W-260, luokka C, Dyneema

Tuotenro 0899403340

-
Määrä
P-koko:
x 6 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Joustava viiltosuojakäsine, erittäin miellyttävä käyttää, erittäin hyvä istuvuus tiheän neuloksen ansiosta
  • Erinomainen kosketusherkkyys ja istuvuus erityisen tiheän neuloksen ansiosta

  • Erittäin miellyttävä käyttää ja erittäin hyvä kulutuksen kestävyys hengittävän PU-pinnoitteen ja Dyneema® Diamond -kuituja sisältävän pohjamateriaalin ansiosta

  • Ei sisällä lasia eikä terästä, ei ärsytä ihoa

  • Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa

Dyneema® ja Dyneema®, the world's strongest fiber™ ovat Avientin tavaramerkkejä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Työtehtäviin, joissa tarvitaan keskitason ja korkean tason viiltosuojausta ja mekaanista kestävyyttä

  • Tarkkaan asennustyöhön, joka edellyttää viiltosuojausta

  • Työtehtäviin, jotka vaativat korkean tason kosketusherkkyyttä

Koko

10

Neuletiheys

21

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Dyneema® Diamond/polyamidi/elastaani

Materiaali, pinnoite

PU, PUR

Standardit

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Viiltosuojaluokka, viillonkestävyys ISO 13997:n mukaisesti

C

Kategoria

II

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot