Viiltosuojakäsine W-260, luokka C, Dyneema
Viiltosuojakäsine W-260, luokka C
VIILTOSUOJAKÄSINE DYNEEMA W-260C - 11
Tuotenro 0899403341
EAN 4099618451089
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen kosketusherkkyys ja istuvuus erityisen tiheän neuloksen ansiosta
- Erittäin miellyttävä käyttää ja erittäin hyvä kulutuksen kestävyys hengittävän PU-pinnoitteen ja Dyneema® Diamond -kuituja sisältävän pohjamateriaalin ansiosta
- Ei sisällä lasia eikä terästä, ei ärsytä ihoa
- Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa
Dyneema® ja Dyneema®, the world's strongest fiber™ ovat Avientin tavaramerkkejä.
Tiedot(X)
- Työtehtäviin, joissa tarvitaan keskitason ja korkean tason viiltosuojausta ja mekaanista kestävyyttä
- Tarkkaan asennustyöhön, joka edellyttää viiltosuojausta
- Työtehtäviin, jotka vaativat korkean tason kosketusherkkyyttä
Koko | 11 |
Neuletiheys | 21 |
Materiaali, vuori / pohjamateriaali | Dyneema® Diamond/polyamidi/elastaani |
Materiaali, pinnoite | PU, PUR |
Standardit | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Viiltosuojaluokka, viillonkestävyys ISO 13997:n mukaisesti | C |
Kategoria | II |