Viiltosuojakäsine W-300, luokka D
Viiltosuojakäsine W-300, luokka D
VIILTOSUOJAKÄS W-300 CUT-D 10
Tuotenro 0899403710
EAN 4056807893471
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nitriilivaahtopinnoite
- Kestää hyvin rasvoja ja öljyjä
- Erinomainen otepito kuivissa työympäristöissä
Lisävahvike peukalohangassa takaa pidemmän käyttöiän
Erityinen kuiturakenne tarjoaa erinomaisen kulutuksenkestävyyden ja viiltosuojan
Tiedot(X)
Soveltuu työtehtäviin, joissa vaaditaan hyvää viiltosuojausta ja kulutuksenkestävyyttä. Esimerkiksi terävien esineiden käsittely lasi- ja metalliteollisuudessa sekä auto- ja rakennusalalla.
Koko | 10 |
Neuletiheys | 13 |
Materiaali, vuori / pohjamateriaali | HDPE/polyesteri/teräs/basaltti/elastaani/polyamidi |
Materiaali, pinnoite | Nitriilivaahto |
Standardit | EN 388, EN 420 |
Viiltosuojaluokka, viillonkestävyys ISO 13997:n mukaisesti | D |
Kategoria | II |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!