Viiltosuojakäsine W-500, luokka F
Viiltosuojakäsine W-500, luokka F
VIILTOSUOJAKÄS W-500 CUT-F 8
Tuotenro 0899403908
EAN 4056807893402
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen viiltosuojaus ja mekaanisen kulutuksen kestävyys
- Nitriilivaahtopinnoite, erinomainen otepito, kestää hyvin rasvoja ja öljyjä
- Lisävahvike peukalohangassa takaa pidemmän käyttöiän
- Hyvä pistokestävyys metallilastuja vastaan
- Hyvä istuvuus
Tiedot(X)
Työtehtäviin, joissa vaaditaan erinomaista viiltosuojausta, kulutuksenkestävyyttä ja pistokestävyyttä. Esimerkiksi lasinkäsittelyyn, metallitöihin, autoteollisuuden, kierrätyksen ja kunnossapidon käyttökohteisiin.
Koko | 8 |
Neuletiheys | 13 |
Materiaali, vuori / pohjamateriaali | HDPE/teräs/basaltti/polyesteri/elastaani |
Materiaali, pinnoite | Nitriilivaahto |
Standardit | EN 388, EN 420 |
Viiltosuojaluokka, viillonkestävyys ISO 13997:n mukaisesti | F |
Kategoria | II |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!