Viiltosuojakäsine tarralla DYNEEMA® CUT 3
Viiltosuojakäsine, CUT 3/100, sis. Dyneema-kuitu
VIILTOSUOJAKÄSINE CUT 3 TARRA 7
Tuotenro 0899400850
EAN 4045989602124
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Viiltosuojakäsine, joka suojaa käyttäjää terävien esineiden ja reunojen (esim. lasi ja teräslevy) aiheuttamilta vammoilta. Yhdistämällä neulokseen kuituja joilla on suuri mekaaninen kestävyys (esim. Kevlar® tai Dyneema®) on saatu aikaiseksi kangasta, jolla on erilaisia suojausluokkia ja jolla taataan hyvä sormituntuma ja käyttömukavuus. Käyttämällä käsineessä erityyppisiä pinnoitteita se saadaan vastaamaan vaadittuja ominaisuuksia
- Dyneema®- ja PA-kuitulankatuki takaavat hyvän suojauksen viilloilta
- Mukavat, pehmeät ja ergonomiset
- Hyvät pito-ominaisuudet
- Kämmenosassa ja sormissa on PU-pinnoite
- Tarrakiinnitys takaa, että käsineet istuvat hyvin käteen
- Varrensuuta on pidennetty 3 cm: käsine suojaa myös rannetta
- Dyneema®-kuitu kestää erittäin hyvin varsinkin viiltoja ja hankausta, minkä lisäksi se pystyy siirtämään lämpöä kädestä käsineen ulkopintaan pitäen ihon viileänä
Tiedot(X)
Metalliosien asennukseen ja käsittelyyn ajoneuvoteollisuudessa ja koneenrakennuksessa. Teräväreunaisten esineiden käsittelyyn (esim. teräslevy ja raskaat pakkaukset).
Koko | 7 |
Väri | Harmaa |
Standardit | EN 388 |
Kategoria | II |