Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Viimeistelyhiomapyörö, mini compact fleecehiomapyörö

Mini compact -hiomapyörö
VIIMEISTELYHIOMAP 50MM ULTRAHIENO, ROLOC

Tuotenro 0673215040
EAN 4038898405702

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pikakiinnitys

Hiomajyvä: Piikarbidi



Erittäin pitkä käyttöikä tavallisiin hiomalaikkoihin verrattuna.


Säästää kustannuksia



Avoin ja joustava rakenne


Ei suttaannu, helppo ja turvallinen käyttää, ei tukkeennu, tasainen lopputulos



Ei sisällä ruostuvia metalleja


Ei pilaa käsiteltävää pintaa



Joustava käyttää: 75 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös 50 mm:n laikan pidikkeen kanssa


75 mm:n laikkoja voidaan käyttää pysty- ja vaakasuorassa



Voidaan käyttää paineilmakäyttöisissä hiomakoneissa (kulma alaspäin) ja koneissa, joissa on taipuva jatkovarsi.



76 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä hiomakoneissa yhdessä M14-pidikkeen kanssa.

Huomautus

Vähennä kosketuspainetta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Muottiin valettujen osien ja tarkkuusosien kevyt hiominen ja puhdistus, kulmien pyöristäminen, pintojen koristelu, kiillotettavien pintojen esikäsittely, puhdistus ja kiillottaminen esim. hapettuneen messingin, komposiitin puhdistaminen ja epoksihartsin poistaminen.



Käsiteltävät materiaalit:


monipuolinen käyttö lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.

Halkaisija (Ø)

50 mm

Väri

Harmaa

Malli

Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa

Karkeus, raekoko

400 - 600

Pyörimisnopeus enint.

22000 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus

2500 rpm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka Pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 50X6MM ROLOC

x 1 kpl
Tukilaikka Pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 76X6MM ROLOC

x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot