Viimeistelyhiomapyörö, mini fleecehiomapyörö
Minihiomapyörö
VIIMEISTELYHIOMAP 75MM KARKEA, ROLOC
Tuotenro 0673207510
EAN 4038898405665
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Karkeat, keskikarkeat ja hienot hiomajyvät: Alumiinioksidia
Erittäin hienot hiomajyvät: Piikarbidia
Avoin ja joustava pyörön rakenne
- Vain vähän kuumenemista (viileä hionta)
- Ei tukkeudu hiottavan pinnan pölystä
- Muotoutuu optimaalisesti työkappaleeseen, tasainen pintarakenne
Ei sisällä korroosiolle altistavia metalleja
Ei pilaa käsiteltävää pintaa
Sopii käytettäväksi paineilmahiomakoneissa (90° kulma/kääntö alas) ja taipuisissa akseleissa
Halkaisijaltaan 75 mm:n laikkoja voi käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä kulmahiomakoneissa, joissa M14 liitäntä tukilaikalle
Tiedot(X)
- Pintojen puhdistamiseen, päästövärin poistoon, ruosteen ja hapettuneiden kerrosten poistoon, kevyeen purseenpoistoon, pintojen koristeluun, hitsien tasoittamiseen liikaa materiaalia poistamatta sekä hiontaurien, naarmujen, pinnoitteiden ja vanhojen siveltimellä levitettyjen pinnoitteiden poistamiseen.
- Käsiteltävät materiaalit: Soveltuu monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.
![]() | |
Halkaisija (Ø) | 75 mm |
Väri | Ruskea |
Malli | Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa |
Karkeus, raekoko | 100 / coarse, karkea |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 18000 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus | 12000 rpm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!