Viimeistelylaikka, Useit® Superpad SG
Hiomalaikka, hieno, Useit Superpad SG
ZEBRA USEIT SUPERPAD SG2 SB 2000 75MM
Tuotenro 0587401200
EAN 4047376376021
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiontapöly poistetaan koko pinnalta
- Ei reikiä, ei tukkeutumista, tehokas hionta, pitkä käyttöikä, viileä hionta, tasalaatuinen hiontatulos, ei varjojen muodostumista mineraalimateriaaliin
- Ei pölyä eikä varjostuksia
Nopeampi ja jopa kuusi kertaa tehokkaampi hionta kuin perinteisissä ratkaisuissa
Säästää aikaa ja kustannuksia
Erittäin kiiltävä lopputulos ilman kiillotustahnaa
Säästää aikaa ja kustannuksia
Poistaa pölyn
Tiedot(X)
- Erinomainen ratkaisu märkä- ja kuivahiontaan
- Mineraalimateriaalien (tekokivi), maalattujen puupintojen, muovin sekä ruostumattoman teräksen, kuparin, messingin ja alumiinin hionta
Muoto/malli | Pyöreä, levyn/laatan/kiekon mallinen |
Halkaisija (Ø) | 75 mm |
Hiontakuvio | 2000 |
Kiinnitys/tartunta | Tarra |
Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine | Piijyvä |
| Tukimateriaali | Vaahtomateriaali/verkko |
| Hioma-aine | Piikarbidi |
| Sidos | Synteettinen hartsi |