Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Viimeistelylaikka, Useit® Superpad SG

Hiomalaikka, hieno, Useit Superpad SG
ZEBRA USEIT SUPERPAD SG2 SB 4000 75MM

Tuotenro 0587401400

EAN 4047376376151

-
Viimeistelylaikka, Useit® Superpad SG

Tuotenro 0587401400

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Viimeistelylaikka viimeistely- ja kiillotushiontaan

Hiontapöly poistetaan koko pinnalta


  • Ei reikiä, ei tukkeutumista, tehokas hionta, pitkä käyttöikä, viileä hionta, tasalaatuinen hiontatulos, ei varjojen muodostumista mineraalimateriaaliin

  • Ei pölyä eikä varjostuksia


Nopeampi ja jopa kuusi kertaa tehokkaampi hionta kuin perinteisissä ratkaisuissa


Säästää aikaa ja kustannuksia



Erittäin kiiltävä lopputulos ilman kiillotustahnaa


Säästää aikaa ja kustannuksia



Poistaa pölyn

Mineraalimateriaalien (tekokivi) käsittelyohje
Upea kiilto vain kolmessa käyttövaiheessa!
Hioma-aineen valintaMattaPuolikiiltäväHyvin kiiltävä
Pintojen käsittely: ja
0581 203 2200581 203 2200581 203 220
Tai
0581 203 400jaja
0587 403 0600587 403 060
ja
0587 403 150

Peilimäiseen kiiltoon (märkähionta)
0587 403 300
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Erinomainen ratkaisu märkä- ja kuivahiontaan

  • Mineraalimateriaalien (tekokivi), maalattujen puupintojen, muovin sekä ruostumattoman teräksen, kuparin, messingin ja alumiinin hionta

Muoto/malli

Pyöreä, levyn/laatan/kiekon mallinen

Halkaisija (Ø)

75 mm

Hiontakuvio

4000

Kiinnitys/tartunta

Tarra

Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine

Piijyvä

Tukimateriaali Vaahtomateriaali/verkko
Hioma-aine Piikarbidi
Sidos Synteettinen hartsi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot