Viimeistelylaikka, kovapuristettu, kompakti hiomalaikka kuitulevyllä
Kovapuristettu, kompakti hiomalaikka, kuitulevy
VIIMEISTELYLAIKKA 125X22MM ERIT.HIENO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suuri poistoteho pienimmällä karheudella
- Tasaisen laadukas pinta
- Saat laadukkaan tasaisen pinnan nopeasti muuttamatta työkappaleen geometriaa
- Pienin pinnankarheus voidaan saavuttaa yhdessä työvaiheessa, esim. 1.4301 Ra 0,02
- Estää tukkeutumista
- Pitkä käyttöikä ja mukavaa työskentelyä
Pinnan laatu ilmentää karheutta (Ra-arvo).
Tiedot(X)
Sininen/vihreä/keltainen teräkselle, ruostumattomalla teräkselle ja ei-rautametalleille
Sopii erinomaisesti hitsaussaumojen poistamiseen ja viimeistelyyn.
Korkean kovuusasteen käyttöalueet
- Alumiinisten purseiden poistamiseen
- Lävistettyjen osien purseiden poistamiseen
- Terävien reunojen ja lävistettyjen osien pyöristämiseen
- Metallikontaktien puhdistamiseen
- Liimojen, synteettisten hartsien ja vuotaneiden tai ylimääräisten komposiittiliimojen poistamiseen
- Ruosteen ja korroosion poistamiseen
Alhaisen kovuusasteen käyttöalueet
- Koristepintojen luomiseen ruostumattomille teräspinnoille
- Pintojen viimeistelyyn hitsaussaumojen poistamisen jälkeen
- Titaanista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pintojen esivalmisteluun ennen kiillotusta
- Ei-rautametallien esivalmisteluun ennen pinnoitusta
- Viimeistelyvaiheeseen ennen kiillotusta
- Pintavirheiden häivyttämiseen
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Kovuus | 5 soft (pehmeä) |
Malli | Erittäin hieno |
Karkeus, raekoko | Very fine, erittäin hieno |
Pyörimis-/kierrosnopeus vähint./enint. | 3000-8000 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus | 3000 rpm |
Soveltuu | Kulmahiomakone |
| Suorituskykyominaisuudet | |||||
| Ominaisuus | Kovuus | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Kovuus | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Materiaalin poisto | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Viimeistely | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Alhainen pinnan karheusarvo | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |