Viimeistelylakka Spot Finisher
Spot Finisher -viimeistelylakka
SPOT FINISHER VIIMEISTELY LAKKA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen kiinnittyvyys
- Jää kiiltäväksi kuivuttuaan
- Sileät reunat
- Ihanteellinen korjausmaalaukseen ja pistemäiseen korjaukseen
Käännä purkki ylösalaisin käytön jälkeen ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Paikkalakkaus, viimeistely
Hio ympäröivä alue laajalta alalta kunnolla matalaksi. Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä noin 3 minuutin ajan. Kun kaksikomponenttinen kirkas lakka tai kaksikomponenttinen pinnoite on levitetty, suihkuta tuotetta ohut kerros useita kertoja kirkkaan kaksikomponenttilakan tai kaksikomponenttipinnoitteen reuna-alueelle, kunnes ympäröivästä alueesta on saatu tasainen. Voidaan käyttää ilman haihdutusaikaa. Viimeistelty pinta voidaan tarvittaessa kiillottaa, kun se on kokonaan kuivunut (12 tunnin kuluttua 20¬°C:n lämpötilassa; infrapunakuivatuksessa n. 15 minuutin kuluttua)
Kemiallinen perusta | Erityinen hartsi-liuotin-yhdistelmä |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Haju/tuoksu | Liuotusaineen kaltainen |
Väri | Läpinäkyvä |
Kuivumisaika, läpikuiva enint. | 24 h |
Kuivumisaika, läpikuiva, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Tuotepakkaus | Aerosolipurkki |
Tiheys/ominaispaino | 0,959 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa, DIN 53217 |
Viskositeetti, edellytykset | 20°C:n lämpötilassa |
Kiinteiden aineiden osuus vähint. | 2,6 % |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!