Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Viimeistelynaulain

Paineilmanaulain SK 464-343C
DYCKERTNAULAIN SK 464-343C

Tuotenro 0703464343

EAN 4045759043089

-
Viimeistelynaulain

Tuotenro 0703464343
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
Ammattilaisen viimeistelynaulain Ø1,6 mm nauloille panelointiin, puuverhouksiin ja listoituksiin. Erittäin kapea nokka helpottaa onnistumista tarkoissa paikoissa.

Kapearunkoinen viimeistelunaulain on hyvä valinta ja Ø1,6 mm naula on oikea kiinnike puupanelien, sisätilojen puuverhousten ja paksumpien puulistojen kiinnittämiseen.
Naulaimessa on iskusyvyyden säätö ja poistoilman puhallus voidaan kääntää haluttuun suuntaan. Naulaimen mukana tulee myös kaksi nokan suojamuovia, joita vaihtamalla saadaan aikaiseksi täydellinen naulaustulos puumateriaalista riippumatta.



  • Laaja käyttöalue 64 mm asti

  • Erittäin siisti naulausjälki

  • Helppo ja nopea lataus

  • Ohut muotoilu, helppo työskennellä nurkissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöaluePaneloinnit, ovi-ja ikkunalistoitukset, kalusteiden kokoonpano, levytykset

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

19-64 mm

Soveltuu naulan halkaisijalle

1,6 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

1,6 - 1,6 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

100 KPL

Ilmankulutus / isku

1,25 l

Koneen paino

1,52 kg

Käyttöpaine vähint./enint.

5-8 bar

Pituus (kokonaispituus)

290 mm

Leveys

63 mm

Korkeus

280 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Dyckert-naula, tyyppi FN

DYCKERTNAULA N-25 1,6 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu
x 2500 kpl
Dyckert-naula, tyyppi FN

DYCKERTNAULA N-32 1,6 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu
x 2500 kpl
Dyckert-naula, tyyppi FN

DYCKERTNAULA N-38 1,6 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu
Dyckert-naula, tyyppi FN

DYCKERTNAULA N-44 1,6 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu
x 2500 kpl
Dyckert-naula, tyyppi FN

DYCKERTNAULA N-50 1,6 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu
Dyckernaula

DYCKERTNAULA N-25 1,6 MM RST

Pienikantainen viimeistelynaula (Ø1,6mm), joka kiinnittää verhouspuut tiukasti. Oikea valinta kohteisiin, joissa puun elämisliikkeet ovat kohtuullisia.
x 2500 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

Erikoisöljy sopii erityisesti käyttöön paineilmalaitteissa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot