Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Viimeistelynaulain betoniin

Paineilmanaulain SK 650-228C
DYCKERTNAULAIN SKS650-228C

Tuotenro 0703650228

EAN 4045759007654

-
Viimeistelynaulain betoniin

Tuotenro 0703650228
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
Nopea tapa kiinnittää listat tai muut kevyet kiinnitykset betoniin. Ei porausta, melua, pölyä ja valmista hetkessä.

Kiinnitä betoniin tai umpitiileen hetkessä. Valitse Ø1,8 mm karkaistu teräsnaula lisäämällä kiinnitettävään kappaleeseen n. 6-8 mm. Naula uppoaa normaalin lujuusluokan betoniin ja pitää kiinni hyvin.
Jalkalistat ja oven ympäryslistat, kalustusten apukiinnikkeet, parkettien korkopalat jne.
Naulaimessa pehmustettu nokkavarmistin ja kumipäällystetty kädensija. Poistoilman suunnan säätö.

Käytä kompressorista letkupainetta välillä 6 - 6,5 bar. Pidä naulain huolellisesti kohtisuorassa seinää vasten ja pidä naulainta huolellisesti paikoillaan naulauksen aikana. Käytä kahta kättä. Älä naulaa 3 - 4 cm lähemmäksi betonin reunaa lohkeamisen välttämiseksi.



  • Nopea ja vaivaton listoitus suoraan betoniin

  • Ei porausta - ei pölyä!

  • Äänetön verrattuna porauskiinnitykseen

  • Edulliset naulat vrt. lyöntiproppuihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöaluePuu- ja muovilistat betoniin ja kalkkihiekkatiileen

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

19-50 mm

Soveltuu naulan halkaisijalle

1,8 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

1,8 - 1,8 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

100 KPL

Ilmankulutus / isku

1,4 l

Koneen paino

1,5 kg

Käyttöpaine vähint./enint.

5-8 bar

Pituus (kokonaispituus)

245 mm

Leveys

66 mm

Korkeus

250 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Naula Teräsdyckert, suoralipas

TERÄSDYCKERT SKS 18MM

Karkaistu viimeistelynaula BeA SKS 650-228C viimeistelynaulaimeen, joka on tehty käyttämään naulaa, jolla voidaan naulata suoraan betoniin. Nopea ja helppo - ei pölyä, ei porausta.
x 3000 kpl
Naula Teräsdyckert, suoralipas

TERÄSDYCKERT SKS 25MM

Karkaistu viimeistelynaula BeA SKS 650-228C viimeistelynaulaimeen, joka on tehty käyttämään naulaa, jolla voidaan naulata suoraan betoniin. Nopea ja helppo - ei pölyä, ei porausta.
x 3000 kpl
Naula Teräsdyckert, suoralipas

TERÄSDYCKERT SKS 30MM

Karkaistu viimeistelynaula BeA SKS 650-228C viimeistelynaulaimeen, joka on tehty käyttämään naulaa, jolla voidaan naulata suoraan betoniin. Nopea ja helppo - ei pölyä, ei porausta.
x 3000 kpl
Naula Teräsdyckert, suoralipas

TERÄSDYCKERT SKS 50MM

Karkaistu viimeistelynaula BeA SKS 650-228C viimeistelynaulaimeen, joka on tehty käyttämään naulaa, jolla voidaan naulata suoraan betoniin. Nopea ja helppo - ei pölyä, ei porausta.
x 1500 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

Erikoisöljy sopii erityisesti käyttöön paineilmalaitteissa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot