Vikavirtasuoja 1-vaiheinen
Vikavirtasuoja 1-vaiheinen
VIKAVIRTASUOJAJATKOJOHTO 3-OS 10MA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 230V/10A, 10mA ja 30mA
- Liitännät, suojakosketinpistoke / suojakosketin jatkopistorasia
- Jatkojohto 2.0m H07RN-F 3x1,5 mm², vikavirtasuojalla
- Suojausluokka IP44
Tiedot(X)
Johto-/kaapelilähtö | Suojakosketinpistoke suojuksella |
Kaapelin poikkileikkaus vähint./enint. | 1,5-1,5 mm² |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F3G1,5 mm² |
Pituus (kokonaispituus) | 2 m |
Nimellisvirta | 10 A/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Nimellisjäännösvirta | 10 mA |
Käyttöjännite | 230 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Johto-/kaapeliliitäntä | Täyskuminen pistoke |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -25 – +40 °C |