Vikavirtasuoja 3-vaiheinen
Vikavirtasuoja jatkojohdolla 400V RCD
VIKAVIRTASUOJAJATKO 400V 1-OS 30MA 1,25M
Tuotenro 0774602002
EAN 4053479953908
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 400V / 40A, 30mA
- Liitännät, pistokytkin 5x16A / jatkopistorasia 5x16A
- Jatkojohto 5 x 2,5 mm² 2 m, vikavirtasuojalla
- Suojausluokka IP44
Tiedot(X)
Kaapelin poikkileikkaus vähint./enint. | 2,5-2,5 mm² |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F5G2,5 mm² |
Pituus (kokonaispituus) | 1,25 m |
Nimellisvirta | 40 A |
Taajuus | 50 Hz |
Nimellisjäännösvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 400 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Johto-/kaapeliliitäntä | Täyskuminen pistoke |