Vilkun ja jarruvalon polttimo HD Longlife Hyötyajoneuvoille, raskaaseen käyttöön
Suuntav/j.valop. k-a, kest., Longlife
POLTTIMO 24V 21W HD 13498
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Heavy-Duty Longlife tarkoittaa parempaa tärinänkestoa ja pidempää käyttöikää tavallisiin 24 V:n polttimoihin verrattuna. Polttimot on suunniteltu kestämään äärimmäisiä tieolosuhteita (värinä), ja niiden käyttöikä on pitkä.
- Pidempi käyttöikä ja polttimon vaihtoväli
- Vahva helix-teknologia kestää äärimmäisiä tieolosuhteita
- Äärimmäinen kestävyys säästää kustannuksia ja estää käyttökatkot
- Käytettävissä kaikissa valotoiminnoissa
Tiedot(X)
Kevyet hyötyajoneuvot
Teho | 21 W |
Käyttöjännite | 24 V/DC |
Kanta | BA15s |