Vinolipasnaula, sinkitty, 21°
Täysk, teräs, sink, hartsi, 21°, pitkä, muovis, l.
TARRANAULA 21 S.SINK. 3,1X90
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 3,1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 90 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Hartsipinnoitettu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |