Vinolipasnaula, tarra, täyskanta, pitkä, 21°
Pinnoitt. teräs, hartsipinn., 21°, pitkä, kammassa
VINOLIPASNAULA 21° KIRKAS SILEÄ 3,8X120
Tuotenro 0481338120
EAN 4062856629794
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DSN 160 -naulaimeen, tuotenro 0703 560 0
Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)
Tiedot(X)
Suurten laatikoiden ja kertakäyttölavojen kokoaminen, valmistaloelementit, kaapelikelat, mökkirakentaminen, ullakkorakentaminen, naulatun ristikkorakenteen valmistus, puurakentaminen.
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 3,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 120 mm |
Pään/kannan halkaisija | 8,2 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Sileä ja hartsipinnoitettu |
Kannan korkeus | 1,3 mm |
Määrä/kuormalava | 84000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |