Vinolipasnaula, vajaakanta, 34°, kampa, rihlattu varsi Pinnoittamaton teräs
Teräs, pinnoittamaton, kamparihlattu varsi, 34°
KAMPANAULA 34° KIRKAS 2,9X75
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DSN 5090 -naulaimeen, 34°, tuotenro 0703 543 0
Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)
Tiedot(X)
Kattopalkit, kattoruoteet, alusruoteet, kattolevyt
Nimellishalkaisija (d1) | 2.9 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 75 mm |
Pään/kannan halkaisija | 7.1 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Rihlattu/urat ja hartsipinnoitettu |
Määrä/kuormalava | 194400 KPL |