Vinolipasnaula, vajaakanta, 34°, sileä Pinnoittamaton teräs
Teräs, pinnoittamaton, sileä varsi, 34°
SILEÄNAULA 34° KIRKAS 3,1X90
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Naulat vastaavat standardia DIN EN 14952 ja A1 (eurokoodi 5)
Tiedot(X)
Kattopalkit, kattoruoteet, alusruoteet, kattolevyt
Nimellishalkaisija (d1) | 3.1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 90 mm |
Pään/kannan halkaisija | 7.1 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Sileä ja hartsipinnoitettu |
Määrä/kuormalava | 201600 KPL |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!