Vinolipasnaula, vajaakanta, tarra 34°, paperisidos
SILEÄNAULA 34º KUUMS 3,1X90
Tuotenro 0482231901
EAN 4053479937038
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vajaakantaiset naulat
- Paperisidos
- Suunniteltu paineilmanaulaimille
- Nauhan kulma 34 astetta
- Kampa rihlattu ja sileä malli
- Pinnoitettu erikoishartsilla
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 3,1 mm |
Pituus (l1) | 90 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta, pinnoite | Kuumasinkitty |
Malli, rakenne | Sileä ja hartsipinnoitettu |
Määrä/kuormalava | 120000 KPL |