Vipukahva, kiristysvipu, ohut, sisäkierteellä
Kiristysvipu, messinki, sisäkierre, ohut
VIPUKAHVA ORANSSI M8X92,5
Tuotenro 5099304109
EAN 4061975619785
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Lähes minkä tahansa kiinnityksen löysäämiseen turvallisesti ja optimaalisesti
Tiedot(X)
Kiristysvipuja käytetään, kun kiinnitysalue on rajallinen tai halutaan tietty kiristysasetus. Kierresisäke on liitetty kahvaan hammastetulla reunalla, ja se voidaan irrottaa.
Kahvan nostaminen (vetäminen) vapauttaa hammastuksen, jolloin kiristysvivun voi siirtää sopivaan kiinnitysasentoon. Kun kahvasta päästetään irti, se lukittuu automaattisesti takaisin paikalleen.
![]() | |
Materiaali, kahva | PA vahvistettu - polyamidi vahvistettu |
Materiaali, ruuvikierre | Messinki |
Pinnoite, kierre | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Slim, ohut |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Varren halkaisija (d2) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 25 mm |
Vipuvarren pituus (l1) | 92,5 mm |
Korkeus (h1) | 63,1 mm |
Kannan korkeus (k) | 46 mm |
Säde (r1) | 80 mm |
Väri | Oranssi |
Tuotteen paino | 40,700 g |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |