Vipumittakello 800 Martest
Vipumittakello sarja 800
VIPUMITTAKELLO 800 S MARTEST 4305200
Tuotenro 9501002950
EAN 4062856261215
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vipumittakellossa on selkeä numeronäyttö, joka on suojattu O-renkaalla. Mattakromattu kotelo sisältää 3 integroitua lohenpyrstöreunaa. Mittauskoneisto on iskusuojattu ja antimagneettinen, ja automaattinen mukautus takaa virheettömän lukeman. Kuulalaakeroitu kaksoisvipu ja ylikuormitussuojaus. Mittauskärjessä on kovametallikuula ø 2 mm.
- Selkeä numeronäyttö, tiivistetty O-renkaalla
- Mattakromattu kotelo, jossa 3 integroitua lohenpyrstöreunaa
- Iskusuojattu mittauskoneisto
- Antimagneettinen malli
- Automaattinen mukautus, mittaussuuntaan takaa virheettömän lukeman
- Kuulalaakeroitu kaksoisvipu, ylikuormitussuojaus liukukytkimellä
- Mittauskärjessä kovametallikuula ø 2 mm
Tiedot(X)
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | -0,4-0,4 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,01 mm |