Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vipumittakello 800 Martest

Vipumittakello sarja 800
VIPUMITTAKELLO 800 SGM MARTEST 4308200

Tuotenro 9501002951

EAN 4062856261260

-
Vipumittakello 800 Martest

Tuotenro 9501002951

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vipumittakello iskusuojatulla ja antimagneettisella koneistolla.

Vipumittakellossa on selkeä numeronäyttö, joka on suojattu O-renkaalla. Mattakromattu kotelo sisältää 3 integroitua lohenpyrstöreunaa. Mittauskoneisto on iskusuojattu ja antimagneettinen, ja automaattinen mukautus takaa virheettömän lukeman. Kuulalaakeroitu kaksoisvipu ja ylikuormitussuojaus. Mittauskärjessä on kovametallikuula ø 2 mm.



  • Selkeä numeronäyttö, tiivistetty O-renkaalla

  • Mattakromattu kotelo, jossa 3 integroitua lohenpyrstöreunaa

  • Iskusuojattu mittauskoneisto

  • Antimagneettinen malli

  • Automaattinen mukautus, mittaussuuntaan takaa virheettömän lukeman

  • Kuulalaakeroitu kaksoisvipu, ylikuormitussuojaus liukukytkimellä

  • Mittauskärjessä kovametallikuula ø 2 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

-0,1-0,1 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,002 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot