Vipumittakello 800 Martest
Vipumittakello sarja 800
VIPUMITTAKELLO 800 SL MARTEST 4306200
Tuotenro 9501002952
EAN 4062856261192
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vipumittakellossa on selkeä numeronäyttö, joka on suojattu O-renkaalla. Mattakromattu kotelo sisältää 3 integroitua lohenpyrstöreunaa. Mittauskoneisto on iskusuojattu ja antimagneettinen, ja automaattinen mukautus takaa virheettömän lukeman. Kuulalaakeroitu kaksoisvipu ja ylikuormitussuojaus. Mittauskärjessä on kovametallikuula ø 2 mm.
- Selkeä numeronäyttö, tiivistetty O-renkaalla
- Mattakromattu kotelo, jossa 3 integroitua lohenpyrstöreunaa
- Iskusuojattu mittauskoneisto
- Antimagneettinen malli
- Automaattinen mukautus, mittaussuuntaan takaa virheettömän lukeman
- Kuulalaakeroitu kaksoisvipu, ylikuormitussuojaus liukukytkimellä
- Mittauskärjessä kovametallikuula ø 2 mm
Tiedot(X)
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | -0,25-0,25 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,01 mm |