Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vipumittakello sarja Mitutoyo 513-908-10E

Vipumittakello sarja Mitutoyo 513-908
VIPUMITTAKELLO SRJ 513-908-10

Tuotenro 9501010513

EAN 4065746415125

-
Vipumittakello sarja Mitutoyo 513-908-10E

Tuotenro 9501010513

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vipumittakellosarja, sisältää magneettijalan.

Vipumittakellosarja on varustettu automaattisesti palautuvalla mittausvivulla ja tarkkuusjalokivilaakeroinnilla, mikä takaa tarkat mittaukset. Sen nollaus on helppoa käännettävän asteikon avulla, ja mittausvoima on säädettävissä välillä 0,01-0,3 N. Mittausalue on 0,8 ja asteikko 0-40-0, joten se soveltuu monipuoliseen käyttöön eri mittauskohteissa. Vipumittakello toimitetaan kätevässä muovirasiassa, ja mukana tulee myös magneettijalka ja varsi pyöreällä kiristysrenkaalla.



  • Analoginen

  • Automaattisesti palautuva mittausvipu

  • Nollaus käännettävällä asteikolla

  • Tarkkuusjalokivilaakerointi, mittakärjenkierre M 1,7 x 0,35

  • Kärki Mitutoyo 103006

  • Mittausvoima 0,01-0,3 N

  • Mittausalue 0,8

  • Asteikko 0-40-0

  • MPE Mittausalue 8µm

  • H MPE (Toistettavuus) 3µm

  • Halkaisija 40 mm

  • Toimitetaan muovirasiassa


Toimitus sisältää


  • Vipumittakello 513-404-10E- tuotenumero 9501 010 403

  • Magneettijalka 7014-10

  • Varsi pyöreällä kiristysrenkaalla 902804

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint.

0-0,4 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot